Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr síntartó 400mm-es beépítéshez GT11457 - 04692

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr síntartó 400mm-es beépítéshez GT11457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - összekötő/elválasztó elem

  • Szélesség - 400 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430046929

Sonepar cikkszám

GT11457

Gyártói cikkszám

04692

Gyártói típuskód

Prisma Plus 04692

Kivitel:

összekötő/elválasztó elem

Szélesség:

400 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

10 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

0

Prisma Plus, P System, karima lapos rudakhoz, W = 400mm. tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozék. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típu