Schneider - Elosztószekr síntartó lépcsős sínhez csatornában GT07791 - 04192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430041924
Sonepar cikkszám
GT07791
Gyártói cikkszám
04192
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04192
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
300 mm
A Linergy BS többfokozatú gyűjtősín-megtámasztáshoz használatos. A 160 A, 250 A, 400 A, 630 A áramerősség megengedhető. Telepíthető a álló kábelmezőbe és falra szerelhető kábelkábelmezőbe. 1 darabos tételben értékesítve. Az ASEFA tanúsítja. Megfelel mind