Schneider - Elosztószekr standard zárhoz kulcs (RAL7035) GT53044 - NSYDBP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kéttollú
Kulcsméret - 3 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181245
Sonepar cikkszám
GT53044
Gyártói cikkszám
NSYDBP
Gyártói típuskód
Himel NSYDBP
Kivitel:
kéttollú
Kulcsméret:
3 mm
Anyag:
egyéb
Elosztószekr standard zárhoz kulcs (RAL7035)