Schneider - Elosztószekr süllyesztett szerelési készlet 6-18M GT49200 - 08819
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - műanyag
Szélesség - 600 mm
Magasság - 930 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088196
Sonepar cikkszám
GT49200
Gyártói cikkszám
08819
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08819
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
műanyag
Szélesség:
600 mm
Magasság:
930 mm
Mélység:
0 mm
Prisma Plus, G rendszer, süllyesztett készlet, falra szerelt ház, 6-18modul. termék neve: Prisma G. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapró