Schneider - Elosztószekr süllyesztő perem 21-27m GT17729 - 08820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - műanyag
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1380 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088202
Sonepar cikkszám
GT17729
Gyártói cikkszám
08820
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08820
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
műanyag
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1380 mm
Mélység:
0 mm
Süllyesztett szerelési készlet 21-27M. termék neve: Prisma G. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szekrény