Schneider - Elosztószekr szellőző takarólemez IP30 G00781 - NSYCAG35LP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 35 mm
Szélesség - 150 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480151880
Sonepar cikkszám
G00781
Gyártói cikkszám
NSYCAG35LP
Gyártói típuskód
Himel NSYCAG35LP
Szekrényszélességhez alkalmas:
35 mm
Szélesség:
150 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
35 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Elosztószekr szellőző takarólemez IP30