Schneider - Elosztószekr szellőző takarólemez IP45 GT67235 - NSYCAG38LP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 38 mm
Szélesség - 63 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 63 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151897
Sonepar cikkszám
GT67235
Gyártói cikkszám
NSYCAG38LP
Gyártói típuskód
Himel NSYCAG38LP
Szekrényszélességhez alkalmas:
38 mm
Szélesség:
63 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
63 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
38 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP45
Elosztószekr szellőző takarólemez IP45