Schneider - Elosztószekr szer.lap NS250 függ. rögz. GT08722 - 03040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430030409
Sonepar cikkszám
GT08722
Gyártói cikkszám
03040
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03040
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, G System, szerelőlemez függőlegesen rögzített NSX250 -hez, váltó. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: Compact: rögzített INS250 - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - függőleges installation, Compact: rögzí