Schneider - Elosztószekr szer.lap. NS630 átkapcs. vízszin. GT08727 - 03457
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034575
Sonepar cikkszám
GT08727
Gyártói cikkszám
03457
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03457
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez, NSX630 forrás-váltó, motorral. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típust