Schneider - Elosztószekr szer.lap NS630 vízszintes rögz. GT08708 - 03070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430030706
Sonepar cikkszám
GT08708
Gyártói cikkszám
03070
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03070
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, G System, szerelőlemez vízszintesen rögzített NSX630-hoz, váltó. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószek