Schneider - Elosztószekr szerelőap rögzítő készlet GT71970 - NSYSBTB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartókar komponensek
Szélesség - 120 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131078
Sonepar cikkszám
GT71970
Gyártói cikkszám
NSYSBTB
Gyártói típuskód
Himel NSYSBTB
Kivitel:
tartókar komponensek
Szélesség:
120 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
185 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7040
Elosztószekr szerelőap rögzítő készlet