Schneider - Elosztószekr szerelőkészlet CRN-hez maszk (RAL7035) GT53046 - NSYDLM24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 353 mm
Szélesség - 255 mm
DIN-sínek száma - 2
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162510
Sonepar cikkszám
GT53046
Gyártói cikkszám
NSYDLM24
Gyártói típuskód
CRN NSYDLM24
Magasság:
353 mm
Szélesség:
255 mm
DIN-sínek száma:
2
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
101.5 mm
Elosztószekr szerelőkészlet CRN-hez maszk (RAL7035)