Schneider - Elosztószekr szerelőkészlet PLA-hoz maszk (RAL7035) GT53047 - NSYDLP133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Szélesség - 500 mm
Magasság - 1250 mm
Mélység - 135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480194672
Sonepar cikkszám
GT53047
Gyártói cikkszám
NSYDLP133
Gyártói típuskód
Himel NSYDLP133
Tartozék fajtája:
adapterrész
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1250 mm
Mélység:
135 mm
Elosztószekr szerelőkészlet PLA-hoz maszk (RAL7035)