Schneider - Elosztószekr szerelőkészlet PLA-hoz maszk (RAL7035) GT67234 - NSYDLP152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Szélesség - 500 mm
Magasság - 1500 mm
Mélység - 135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480194726
Sonepar cikkszám
GT67234
Gyártói cikkszám
NSYDLP152
Gyártói típuskód
Himel NSYDLP152
Tartozék fajtája:
adapterrész
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1500 mm
Mélység:
135 mm
Elosztószekr szerelőkészlet PLA-hoz maszk (RAL7035)