Schneider - Elosztószekr szerelőkészlet PLA-hoz maszk (RAL7035) GT97311 - NSYDLP57
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Szélesség - 500 mm
Magasság - 750 mm
Mélység - 135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194603
Sonepar cikkszám
GT97311
Gyártói cikkszám
NSYDLP57
Gyártói típuskód
Himel NSYDLP57
Tartozék fajtája:
adapterrész
Szélesség:
500 mm
Magasság:
750 mm
Mélység:
135 mm
Elosztószekr szerelőkészlet PLA-hoz maszk (RAL7035)