Schneider - Elosztószekr szerelőlap 3-4 NS250 függ rögz GT07975 - 03420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034209
Sonepar cikkszám
GT07975
Gyártói cikkszám
03420
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03420
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlemez Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. Felszerelhető 650 mm szélességű és 400 mm mély elosztómezőbe. Matt vagy sima fel