Schneider - Elosztószekr szerelőlap 3-4 NS250 függ. rögz. GT11162 - 03422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 147 mm
Szélesség - 606 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034223
Sonepar cikkszám
GT11162
Gyártói cikkszám
03422
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03422
Anyag:
acél
Magasság:
147 mm
Szélesség:
606 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez függőleges NSX100-250-hoz. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típusteszte