Schneider - Elosztószekr szerelőlap 3-4 NS250 függ. rögz. SN058555 - 03423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 202 mm
Szélesség - 603 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034230
Sonepar cikkszám
SN058555
Gyártói cikkszám
03423
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03423
Anyag:
acél
Magasság:
202 mm
Szélesség:
603 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap 3-4 függőleges NSX250-hez. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: Compact: dugaszolható NSX100...160 van earth leakage protection - control: rúd - függőleges installation, Compact: dugaszolható NSX250 nincs earth leaka