Schneider - Elosztószekr szerelőlap 36x54mm PLS-hez fém SN013807 - NSYPMM3654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 360 mm
Szélesség - 540 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189425
Sonepar cikkszám
SN013807
Gyártói cikkszám
NSYPMM3654
Gyártói típuskód
Himel NSYPMM3654
Anyag:
acél
Magasság:
360 mm
Szélesség:
540 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Elosztószekr szerelőlap 36x54mm PLS-hez fém