Schneider - Elosztószekr szerelőlap függ. rögz. bill. kcsat. GT06692 - 03050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430030508
Sonepar cikkszám
GT06692
Gyártói cikkszám
03050
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03050
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, G System, szerelőlemez függ. NSX-IN-INVS250-hez, váltó. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: Compact: rögzített INV250 - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - függőleges installation, Compact: rögzített INS25