Schneider - Elosztószekr szerelőlap INF32/40 GT22448 - 03113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430031130
Sonepar cikkszám
GT22448
Gyártói cikkszám
03113
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03113
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, G System, szerelőlemez INF32-40-hez. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb rés