Schneider - Elosztószekr szerelőlap INF63-160 GT08746 - 03541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430035411
Sonepar cikkszám
GT08746
Gyártói cikkszám
03541
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03541
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez vízszintes INF63-160-hoz, forgókar. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető tí