Schneider - Elosztószekr szerelőlap INF63/160 GT12636 - 03114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430031147
Sonepar cikkszám
GT12636
Gyártói cikkszám
03114
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03114
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, G System, szerelőlemez INF63-160-hoz. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb ré