Schneider - Elosztószekr szerelőlap INS- NS630 függ. GT26298 - 03073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430030737
Sonepar cikkszám
GT26298
Gyártói cikkszám
03073
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03073
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, G System, szerelőlemez függ. rögzített NSX-INS630-hoz, váltó. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrén