Schneider - Elosztószekr szerelőlap ISFT100 függőleges GT08986 - 03120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430031208
Sonepar cikkszám
GT08986
Gyártói cikkszám
03120
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03120
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, G System, szerelőlemez függőleges ISFT100-hoz, 3p. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A