Schneider - Elosztószekr szerelőlap ISFT100 GT11193 - 03554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 100 A
Síntávolság - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430035541
Sonepar cikkszám
GT11193
Gyártói cikkszám
03554
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03554
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
100 A
Síntávolság:
650 mm
Prisma Plus, P System, szerelőlemez függőleges ISFT100-hoz, 3p. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típusteszt