Schneider - Elosztószekr szerelőlap ISFT100N SN015463 - 03553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - építőcsoporthordozó
Szélesség - 550 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430035534
Sonepar cikkszám
SN015463
Gyártói cikkszám
03553
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03553
Kivitel:
építőcsoporthordozó
Szélesség:
550 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
fém
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Szerelőlap ISFT 100N Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakításában, valamint a villamos berendezések magas fogú üzemfolytono