Schneider - Elosztószekr szerelőlap ISFT160 függ GT20500 - 03123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430031239
Sonepar cikkszám
GT20500
Gyártói cikkszám
03123
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03123
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, G System, szerelőlemez függőleges ISFT160-hoz, W = 250mm. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-cs