Schneider - Elosztószekr szerelőlap ISFT160 GT08990 - 03121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - egyéb
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430031215
Sonepar cikkszám
GT08990
Gyártói cikkszám
03121
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03121
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
egyéb
Perforált:
Nem
Prisma Plus, G System, szerelőlemez ISFT160-hoz, 3p. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: Fupact: rögzített ISFT160 - control: biztosítóaljzat-fogantyú - függőleges installation, Fupact: rögzített ISFT160 - control: biztosítóal