Schneider - Elosztószekr szerelőlap ISFT160 GT10771 - 03556
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - építőcsoporthordozó
Szélesség - 550 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430035565
Sonepar cikkszám
GT10771
Gyártói cikkszám
03556
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03556
Kivitel:
építőcsoporthordozó
Szélesség:
550 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Prisma Plus, P System, szerelőlemez függőleges ISFT160-hoz, 3p Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb rész