Schneider - Elosztószekr szerelőlap ISFT160 GT76500 - 03555
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 160 A
Síntávolság - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430035558
Sonepar cikkszám
GT76500
Gyártói cikkszám
03555
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03555
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
160 A
Síntávolság:
650 mm
Prisma Plus, P System, szerelőlemez ISFT160-hoz, gyűjtősín-rögzít. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: Fupact: rögzített ISFT100N - control: biztosítóaljzat-fogantyú - függőleges installation, Fupact: rögzített ISFT160 - contr