Schneider - Elosztószekr szerelőlap ISFT250 függ. káb.csat. GT43930 - 03125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430031253
Sonepar cikkszám
GT43930
Gyártói cikkszám
03125
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03125
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, G System, szerelőlemez függőleges ISFT250-hez, W = 250mm. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-cs