Schneider - Elosztószekr szerelőlap ISFT250 függ. rög GT43931 - 03329
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430033295
Sonepar cikkszám
GT43931
Gyártói cikkszám
03329
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03329
Szélesség:
250 mm
Magasság:
450 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Prisma Plus, G System, előlap függőleges ISFT250 -hez, W = 250mm. termék vagy komponens típusa: homloklap - működési helyzet: függőleges. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típusteszt