Schneider - Elosztószekr szerelőlap ISFT250 vízszintes rögz GT09419 - 03124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430031246
Sonepar cikkszám
GT09419
Gyártói cikkszám
03124
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03124
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, G System, szerelőlemez vízszintes ISFT250-hez. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A leg