Schneider - Elosztószekr szerelőlap ISFT630 GT10772 - 03557
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430035572
Sonepar cikkszám
GT10772
Gyártói cikkszám
03557
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03557
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
650 mm
Prisma Plus, P System, szerelőlemez függőleges ISFT250-630-hoz, 3p. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: Fupact: rögzített ISFT250 - control: biztosítóaljzat-fogantyú - vízszintes installation. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Elő