Schneider - Elosztószekr szerelőlap NS-INS250 vízsz. rögz. bill. GT17692 - 03412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 192 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034124
Sonepar cikkszám
GT17692
Gyártói cikkszám
03412
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03412
Anyag:
acél
Magasság:
192 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez, vízszintes rögzített NSX250, váltó, 4p. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: Compact: rögzített INV250 - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - vízszintes installation, Compact: rögzíte