Schneider - Elosztószekr szerelőlap NS-INS630-NS1600 400mm GT21937 - 03487
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034872
Sonepar cikkszám
GT21937
Gyártói cikkszám
03487
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03487
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez függ. rögzített NS1600-hoz, W = 400mm. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető