Schneider - Elosztószekr szerelőlap NS-INS630 vízsz. rögz 4P GT12563 - 03452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034520
Sonepar cikkszám
GT12563
Gyártói cikkszám
03452
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03452
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez, vízszintes rögzített NSX630, váltó, 4p. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthe