Schneider - Elosztószekr szerelőlap NS100/250 kézi átkapcsoló GT14889 - 03428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 289 mm
Szélesség - 536 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034285
Sonepar cikkszám
GT14889
Gyártói cikkszám
03428
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03428
Anyag:
acél
Magasság:
289 mm
Szélesség:
536 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez, NSX-INS250 forrás-váltó, manuális. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető tí