Schneider - Elosztószekr szerelőlap NS1600 GT15314 - 03482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034827
Sonepar cikkszám
GT15314
Gyártói cikkszám
03482
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03482
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez függőleges rögzített NS630-1600-hoz. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető t