Schneider - Elosztószekr szerelőlap NS1600-NT kocsizható GT11191 - 03483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034834
Sonepar cikkszám
GT11191
Gyártói cikkszám
03483
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03483
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez függőleges kihúzhatós NS630-1600-hoz. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető