Schneider - Elosztószekr szerelőlap NS1600 vízszintes beép GT19062 - 03480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 350 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034803
Sonepar cikkszám
GT19062
Gyártói cikkszám
03480
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03480
Anyag:
acél
Magasság:
350 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez vízszintes NS630b-1000-hez, 4p. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: Compact: rögzített NS630b...1000 - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - vízszintes installation, Compact: rögzített