Schneider - Elosztószekr szerelőlap NS250 függ rögz./dug rot. GT16784 - 03421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 202 mm
Szélesség - 603 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034216
Sonepar cikkszám
GT16784
Gyártói cikkszám
03421
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03421
Anyag:
acél
Magasság:
202 mm
Szélesség:
603 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez függőleges NSX100-250-hoz, váltó. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típu