Schneider - Elosztószekr szerelőlap NS250 függ rögzh rot hajt GT06632 - 03041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430030416
Sonepar cikkszám
GT06632
Gyártói cikkszám
03041
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03041
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS250, függőleges, rögzített, rotációs hajtás. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: Easypact: rögzített CVS100...160 nincs earth leakage protection - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - függőleges installatio