Schneider - Elosztószekr szerelőlap NS250 vísz kikocsizható 3/4P GT78077 - 03415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 245 mm
Szélesség - 575 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034155
Sonepar cikkszám
GT78077
Gyártói cikkszám
03415
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03415
Anyag:
acél
Magasság:
245 mm
Szélesség:
575 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez vízszintes kihúzhatós NSX100-250-hez. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető