Schneider - Elosztószekr szerelőlap NS250 vízsz. rögz. bill. Kapcs GT12560 - 03411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 141 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034117
Sonepar cikkszám
GT12560
Gyártói cikkszám
03411
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03411
Anyag:
acél
Magasság:
141 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlemez Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. Felszerelhető 650 mm szélességű és 400 mm mély elosztómezőbe. Matt vagy sima fel