Schneider - Elosztószekr szerelőlap NS630-hoz függőleges GT14576 - 03461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 372 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034612
Sonepar cikkszám
GT14576
Gyártói cikkszám
03461
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03461
Anyag:
acél
Magasság:
372 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez függőleges NSX400-630-hoz, váltó. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típu