Schneider - Elosztószekr szerelőlap NS630 vízsz kocsizh 3/4P GT13856 - 03462
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 296 mm
Szélesség - 575 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034629
Sonepar cikkszám
GT13856
Gyártói cikkszám
03462
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03462
Anyag:
acél
Magasság:
296 mm
Szélesség:
575 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez vízszintes kihúzhatós NSX400-630-hoz. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető