Schneider - Elosztószekr szerelőlap NT16 függőleges rögzített GT42719 - 03484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034841
Sonepar cikkszám
GT42719
Gyártói cikkszám
03484
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03484
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, szerelőlemez függőleges rögzített NT06-16-hoz. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típu