Schneider - Elosztószekr szerelőlap sorozatkapcsokhoz GT07429 - 04220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - építőcsoporthordozó
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430042204
Sonepar cikkszám
GT07429
Gyártói cikkszám
04220
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04220
Kivitel:
építőcsoporthordozó
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Prisma Plus, G System, sz.lemez sorkapocshoz és földelő-rúdhoz a kábelcsat.ban. beépített készülék: connection: terminal blocks, connection: earth bars. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszt